ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LBXR 48

LBXR 48

EWELLIX LBXR 48

3" Bore; 4-1/2" Outside Diamter; 6" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning

Nr. katalogowy

LBXR 48

Nr kat. BDI

1303815

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.37
UNSPSC
31171506
EAN
7333314312822
Otwór Calowy
3
Otwór Metryczny
76.2
Średnica Zewn. Cale
4.5
Średnica Zewn. Milimetry
114.3
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Steel Retainer
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LBXR 48
Waga / LBS
9.656
Długi Opis
3" Bore; 4-1/2" Outside Diamter; 6" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
6 Cale | 152,4 Milimetry