ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LBXR 6

LBXR 6

EWELLIX LBXR 6

3/8" Bore; 5/8" Outside Diamter; 7/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning

Nr. katalogowy

LBXR 6

Nr kat. BDI

1303824

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171506
EAN
7333314312730
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Średnica Zewn. Cale
0.625
Średnica Zewn. Milimetry
15.875
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Steel Retainer
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LBXR 6
Waga / LBS
0.033
Długi Opis
3/8" Bore; 5/8" Outside Diamter; 7/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
0,875 Cale | 22,225 Milimetry