ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LPBR 12

LPBR 12

EWELLIX LPBR 12

12MM Bore; 19MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Thermoplastic Housing; Not Self Aligning

Nr. katalogowy

LPBR 12

Nr kat. BDI

1413747

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171506
EAN
7333314050304
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
0.748
Średnica Zewn. Milimetry
19
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Plain
Profil
Closed
Obudowa
None
Materiał Obudowy
Thermoplastic
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Self Lubricating
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Plain Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LPBR 12
Waga / LBS
0.013
Długi Opis
12MM Bore; 19MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Thermoplastic Housing; Not Self Aligning
Długość
1,102 Cale | 28 Milimetry