ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NB KBS 12 GUU BALL BUSHING

NB KBS 12 GUU BALL BUSHING

NB KBS 12 GUU BALL BUSHING

12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

Nr. katalogowy

NB KBS 12 GUU BALL BUSHING

Nr kat. BDI

15093138

CENA NETTO
342,22 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
12
Nazwa Producenta
NIPPON BEARING CO LTD WWW.NBCORPORATION.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171506
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
0.866
Średnica Zewn. Milimetry
22
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
2 Seals
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Non-Mounted Bearings
Grupa Produktowa BDI
L00220
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.nbcorporation.com
Waga / LBS
0.09921
Długi Opis
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,26 Cale | 32 Milimetry