ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

WZ1-1/2L

LJM 5 40 ESSC 2

EWELLIX LJM 5 40 ESSC 2

Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 5MM Shaft Diameter; 40MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6

Nr. katalogowy

LJM 5 40 ESSC 2

Nr kat. BDI

20452773

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153030
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Solid Round
Rodzaj wału
Plain
Rozmiar Gwintu
None
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
No
Klasa tolerancji
H6
Rodzaj długości
Cut to Length
Materiał
Steel
Rozmiar otworów wierconych
None
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Chamfer
Kategoria - BDI
Round Shafting
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Solid Round Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Długi Opis
Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 5MM Shaft Diameter; 40MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Średnica Wału
0,197 Cale | 5 Milimetry
Długość Wałka
1,575 Cale | 40 Milimetry