ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

30MM X 48IN RD 1045 TGP

W15-H6/1000

W15 H6 L=1000MM PRĘT STAL ; PROWADNICA LINIOWA

Rail, Linear Solid Round; Random Length; 15MM Shaft Diameter; 1000MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6

Nr. katalogowy

W15-H6/1000

Nr kat. BDI

15063794

CENA NETTO
116,64 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153030
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Solid Round
Rodzaj wału
Plain
Rozmiar Gwintu
None
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
No
Klasa tolerancji
H6
Rodzaj długości
Random
Materiał
Steel
Rozmiar otworów wierconych
None
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Round Shafting
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Solid Round Linear
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Długi Opis
Rail, Linear Solid Round; Random Length; 15MM Shaft Diameter; 1000MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Średnica Wału
0,591 Cale | 15 Milimetry
Długość Wałka
39,37 Cale | 1000 Milimetry