ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

W25-H6/1000

W50-H6/1110 DRAWING GVX3A00001

INA W50-H6/1110 DRAWING GVX3A00001

Rail, Linear Solid Round; Random Length; 50MM Shaft Diameter; 1110MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6

Nr. katalogowy

W50-H6/1110 DRAWING GVX3A00001

Nr kat. BDI

20100922

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
17.15
UNSPSC
23153030
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Solid Round
Rodzaj wału
Plain
Rozmiar Gwintu
None
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
No
Klasa tolerancji
H6
Rodzaj długości
Random
Materiał
Steel
Rozmiar otworów wierconych
None
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Round Shafting
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Solid Round Linear
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Długi Opis
Rail, Linear Solid Round; Random Length; 50MM Shaft Diameter; 1110MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Średnica Wału
1,969 Cale | 50 Milimetry
Długość Wałka
43,701 Cale | 1110 Milimetry