ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

WZFS1LX4660

WZFS1LX4660

INA WZFS1LX4660

Rail; Solid Round; Cut to Length; 1" Shaft Diameter; 60" Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class L

Nr. katalogowy

WZFS1LX4660

Nr kat. BDI

1178769

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.06
UNSPSC
23153030
Nazwa Produktu
Rail
Typ Produktu
Solid Round
Rodzaj wału
Plain
Rozmiar Gwintu
None
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie
No
Klasa tolerancji
L
Rodzaj długości
Cut to Length
Materiał
Stainless Steel
Rozmiar otworów wierconych
None
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Corrosion Resistant
Kategoria - BDI
Linear Round Rail
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Rail
Łańcuch Słów
Solid Round Rail
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
WZFS1LX4660
Waga / LBS
13.339
Długi Opis
Rail; Solid Round; Cut to Length; 1" Shaft Diameter; 60" Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class L
Rozstaw otworów wierconych
0 cale | 0 milimetry
Średnica Wału
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Wałka
60 Cale | 1524 Milimetry