ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AB.LFL20

AB.LFL20

INA AB.LFL20

Wiper; Cap; 50 MM L X 21.3 MM W X 11.5 MM H; Plastic; Used With LFL20 Carriage

Nr. katalogowy

AB.LFL20

Nr kat. BDI

1172317

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.011
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Wiper
Typ Produktu
Cap
Rozmiar
50 MM L X 21.3 MM W X 11.5 MM H
Materiał
Plastic
Używane z
LFL20 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Wiper
Łańcuch Słów
Cap
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
ABLFL20
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
Wiper; Cap; 50 MM L X 21.3 MM W X 11.5 MM H; Plastic; Used With LFL20 Carriage