ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AB32

AB32

INA AB32

Lubrication and Wiper; Assembly; 80 MM W X 32 MM H X 11 MM T; Plastic; Used With LFL52 | LFDL52 Carriage

Nr. katalogowy

AB32

Nr kat. BDI

22452887

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.03
UNSPSC
23153000
EAN
4054364114664
Nazwa Produktu
Lubrication and Wiper
Typ Produktu
Assembly
Rozmiar
80 MM W X 32 MM H X 11 MM T
Materiał
Plastic
Używane z
LFL52 | LFDL52 Carriage
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
6 MM Dia Lubrication Nipple
Kategoria - BDI
Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
L00220
Nazwa
Lubrication and Wiper
Łańcuch Słów
Assembly
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
AB32
Waga / LBS
0.066
Długi Opis
Lubrication and Wiper; Assembly; 80 MM W X 32 MM H X 11 MM T; Plastic; Used With LFL52 | LFDL52 Carriage