ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LFZ08-RB

LFZ08-RB

INA LFZ08-RB

Bolt; Concentric; 8 MM Dia X 28.3 MM L; Stainless Steel; Used With LFR50/8-6-KDD Track Roller

Nr. katalogowy

LFZ08-RB

Nr kat. BDI

18315100

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.014
UNSPSC
31161619
EAN
4012802112177
Nazwa Produktu
Bolt
Typ Produktu
Concentric
Rozmiar
8 MM Dia X 28.3 MM L
Materiał
Stainless Steel
Używane z
LFR50/8-6-KDD Track Roller
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Corrosion Resistance | Hexagonal Head | With 1 MM Washer
Kategoria - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
7318.15.00.00
Nazwa
Bolt
Łańcuch Słów
Concentric
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
LFZ08-RB
Waga / LBS
0.048
Długi Opis
Bolt; Concentric; 8 MM Dia X 28.3 MM L; Stainless Steel; Used With LFR50/8-6-KDD Track Roller