ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LFZ20x67-A1

LFZ20x67-A1

INA LFZ20x67-A1

Bolt; Concentric; 20 MM Dia X 75 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR5204-16-KDD Track Roller

Nr. katalogowy

LFZ20x67-A1

Nr kat. BDI

1175263

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.2
UNSPSC
31161619
EAN
4054364121105
Nazwa Produktu
Bolt
Typ Produktu
Concentric
Rozmiar
20 MM Dia X 75 MM L
Materiał
High Strength Screw Steel
Używane z
LFR5204-16-KDD Track Roller
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With 3 MM Washer - 13 MM Nut - Drive Fit Lubrication Nipple and Sealing Cap
Kategoria - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
7318.15.00.00
Nazwa
Bolt
Łańcuch Słów
Concentric
URL Producenta
https://www.schaeffler.us
Numer Materiałowy producenta
LFZ20X67-A1
Waga / LBS
0.441
Długi Opis
Bolt; Concentric; 20 MM Dia X 75 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR5204-16-KDD Track Roller