ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
09069-15 MAGNET

09069-15 MAGNET

09069-15 MAGNET

NORELEM IND SUPPLY 09069-15 MAGNET

Magnets Shallow Pot; 16MM Diameter; M4 Thread Size; 11.5MM Height; 95N Magnetic Force; Steel Housing; Magnetic core NdFeB

Nr. katalogowy

09069-15 MAGNET

Nr kat. BDI

25186417

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
NORELEM INDUSTRIAL SUPPLY
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31162800
Kod Taryfy
7318.29.00.00
Nazwa
Pot
Łańcuch Słów
Magnets Shallow
URL Producenta
https://www.norelem.com
Szczegóły Produktu
Magnets Shallow Pot
Specyfikacja Produktu
16MM Diameter; M4 Thread Size; 11.5MM Height; 95N Magnetic Force; Steel Housing; Magnetic core NdFeB
Długi Opis
Magnets Shallow Pot; 16MM Diameter; M4 Thread Size; 11.5MM Height; 95N Magnetic Force; Steel Housing; Magnetic core NdFeB