ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2 X 5 X 13 BAR

2 X 5 X 13 BAR

2 X 5 X 13 BAR

ISOSTATIC 2 X 5 X 13 BAR

Cored Bar; 2" Inside Diameter; 5" Outside Diameter; 13" Length; Bronze Material

Nr. katalogowy

2 X 5 X 13 BAR

Nr kat. BDI

25118897

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31231104
Nazwa
Bar
Łańcuch Słów
Cored
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Szczegóły Produktu
Cored Bar
Specyfikacja Produktu
2" Inside Diameter; 5" Outside Diameter; 13" Length; Bronze Material
Długi Opis
Cored Bar; 2" Inside Diameter; 5" Outside Diameter; 13" Length; Bronze Material