ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H213

H 2324

H 2324 TULEJA

110MM Bore; 112MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-24 Locknut; MB-24 Lockwasher/Lockplate

Nr. katalogowy

H 2324

Nr kat. BDI

1419472

CENA NETTO
436,10 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.16
UNSPSC
23153100
EAN
7316577008787
Otwór Calowy
4.331
Otwór Metryczny
110
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Numer Nakrętki Blokującej
KM-24
Numer Podkładki
MB-24
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Tapered Threaded Sleeve
Długi Opis
110MM Bore; 112MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-24 Locknut; MB-24 Lockwasher/Lockplate
Długość/Głębokość Otworu
4,409 Cale | 112 Milimetry