ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HCQ1 HUB

HCQ1 HUB

BROWNING HCQ1 HUB

4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 1-1/4" Pilot Length; Q1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway

Nr. katalogowy

HCQ1 HUB

Nr kat. BDI

326389

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.021
UNSPSC
26111534
EAN
0662289144884
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
4.5
Średnica Zewn. Milimetry
114.3
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
Split Taper
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
Q1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
3/8-16 Tapped Hole | 3 Tapped Hole
Kategoria - BDI
Hubs
Grupa Produktowa BDI
5402
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
HCQ1 HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1073071
Waga / LBS
4.4
Długi Opis
4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 1-1/4" Pilot Length; Q1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
Nominalna Średnica Sworznia
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Średnica Pilotowa
4,375 Cale | 111,125 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 18 To 70 Milimetry
Pilot Length
1,25 Inch | 31,75 Millimeter
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry