ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HG1 HUB

HG1 HUB

BROWNING HG1 HUB

2" Outside Diameter; Bushed; 1-7/8" Pilot Diameter; 0.174" Pilot Length; G Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 5/8" Length Through Bore; 1-9/16" Bolt Circle Diameter; No Keyway

Nr. katalogowy

HG1 HUB

Nr kat. BDI

326390

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.172
UNSPSC
26111534
EAN
0662289154692
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
2
Średnica Zewn. Milimetry
50.8
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
Split Taper
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
G
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1/4-20 Tapped Hole | 2 Tapped Hole
Kategoria - BDI
Hubs
Grupa Produktowa BDI
5402
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
HG1 HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1072909
Waga / LBS
0.4
Długi Opis
2" Outside Diameter; Bushed; 1-7/8" Pilot Diameter; 0.174" Pilot Length; G Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 5/8" Length Through Bore; 1-9/16" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1 Cale | 10 To 25 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Pilotowa
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Pilot Length
0,174 Inch | 4,42 Millimeter
Nominalna Średnica Sworznia
1,563 Cale | 39,7 Milimetry