ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HP2 HUB

HP2 HUB

BROWNING HP2 HUB

3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 1.1" Pilot Length; P2 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 2-5/16" Length Through Bore; 2-7/16" Bolt Circle Diameter; Keyway

Nr. katalogowy

HP2 HUB

Nr kat. BDI

326393

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.188
UNSPSC
26111534
EAN
0662289214754
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
3
Średnica Zewn. Milimetry
76.2
Typ Piasty
Weld-On Hub
Sposób Montażu
Bushed
Kształt Tulei
Split Taper
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
P2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
5/16-18 Tapped Hole | 3 Tapped Hole
Kategoria - BDI
Hubs
Grupa Produktowa BDI
5402
Kod Taryfy
8483.90.80.80
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Weld-On
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
HP2 HUB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1072966
Waga / LBS
2.5
Długi Opis
3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 1.1" Pilot Length; P2 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 2-5/16" Length Through Bore; 2-7/16" Bolt Circle Diameter; Keyway
Średnica Pilotowa
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,313 Cale | 58,75 Milimetry
Pilot Length
1,1 Inch | 27,94 Millimeter
Nominalna Średnica Sworznia
2,438 Cale | 61,925 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 1-3/4 Cale | 19 To 45 Milimetry