ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2106VBF53

2106VBF53

NICE BALL BEARING 2106VBF53

V-Belt Idler Pulley; 1 Groove; 0.376" Bore; 2" OD; 0.625" Face Width

Nr. katalogowy

2106VBF53

Nr kat. BDI

795865

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.449
UNSPSC
26111800
EAN
0637400409494
Nazwa
Idler Pulley
Szczegóły Produktu
V-Belt Idler Pulley
Specyfikacja Produktu
V-Belt Idler Pulley; 1 Groove; 0.376" Bore; 2" OD; 0.625" Face Width
Długi Opis
V-Belt Idler Pulley; 1 Groove; 0.376" Bore; 2" OD; 0.625" Face Width