ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

160 W/458 DOG EVERY 4TH 60P

RF06B-LM-1-RP

RF06B-LM-1-RP ŁAŃCUCH

Roller Chain; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter

Nr. katalogowy

74000060005

Nr kat. BDI

21831866

CENA NETTO
394,74 zł / Metr

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
45
Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.39
UNSPSC
31151603
Rozmiar Łańcucha
06B
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
1
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ISO
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Inne Funkcje
Lambda Series
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Chain
Grupa Produktowa BDI
M02290
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Roller Chain; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Srednica Nita
0,129 Cale | 3,28 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,051 Cale | 1,3 Milimetry
Średnica Rolki
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Rolki
0,225 Cale | 5,72 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,323 Cale | 8,2 Milimetry