ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KMK 17

KMK 17

SKF KMK 17

110MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

Nr. katalogowy

KMK 17

Nr kat. BDI

1258718

CENA NETTO
265,60 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
25
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.534
EAN
7316570228083
Zwoje/Cal
Metric
Średnica Zewn. Cale
4.331
Średnica Zewn. Milimetry
110
Rozmiar Gwintu
M85 X 2
Opis Gwintu
ISO Metric
Inne Funkcje
High Strength Steel | Integral Locking Device | M10 Grub Screw | Pressure Plate
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
110MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Max. Średnica Podziałowa Gwintu
3,301 Cale | 83,851 Milimetry
Grubość Nominalna
0,709 Cale | 18 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa Gwintu
3,295 Cale | 83,701 Milimetry