ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MB18

MB18

MB18 PODKŁADKA ZĘBATA

126MM Outside Diameter; 90MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-18 Locknut Part Number

Nr. katalogowy

MB18

Nr kat. BDI

15093118

CENA NETTO
5,34 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
23
Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
UNSPSC
31161801
EAN
0029176762215
Średnica Zewn. Cale
4.961
Średnica Zewn. Milimetry
126
Sygnał Cofania
No
Numer Nakrętki Blokującej
KM-18
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Grupa Produktowa BDI
B02222
Kod Taryfy
7318.21.00.90
Nazwa
Washer
Łańcuch Słów
Locking
Waga / LBS
0.135
Długi Opis
126MM Outside Diameter; 90MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-18 Locknut Part Number
Średnica Wewn.
3,543 Cale | 90 Milimetry
Szerokość Znacznika
0,394 Cale | 10 Milimetry
Grubość
0,071 Cale | 1,8 Milimetry