ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TL1108 15/16

1008-1

OPTIBELT 1008-1

Shaft Bushing; 1" Bore; 1.386" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

Nr. katalogowy

1008-1

Nr kat. BDI

1057003

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
OPTIBELT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.041
UNSPSC
31171605
EAN
4014486254044
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
1.386
Średnica Zewn. Milimetry
35.204
Seria Tulei
1008
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
1008-1
Waga / LBS
0.09
Długi Opis
Shaft Bushing; 1" Bore; 1.386" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
0,875 Cale | 22,225 Milimetry