ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

120100 X 11-KW

120100 X 11-KW

DODGE 120100 X 11-KW

11" Bore; 17-1/4" Outside Diameter; 10" Length Thru Bore; 120100 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

120100 X 11-KW

Nr kat. BDI

256395

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
145.149
UNSPSC
31171605
EAN
0782475883226
Otwór Calowy
11
Otwór Metryczny
279.4
Średnica Zewn. Cale
17.25
Średnica Zewn. Milimetry
438.15
Seria Tulei
120100
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
120100 X 11 KW
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
117526
Waga / LBS
320
Długi Opis
11" Bore; 17-1/4" Outside Diameter; 10" Length Thru Bore; 120100 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
10 Cale | 254 Milimetry