ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1610-3 OBSOLETE DO NOT USE 05/21

1610 / 20

1610 / 20 TULEJA ZACISKOWA

20MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

1610 / 20

Nr kat. BDI

15077096

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
KATEGORIA
Nazwa Producenta
CHIARAVALLI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.36
UNSPSC
31171605
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
2.25
Średnica Zewn. Milimetry
57.15
Seria Tulei
1610
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.chiaravalli.comen
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
20MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry