ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4545-3.1/4

2012-30

2012 30MM TULEJA

Shaft Bushing; 30MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

Nr. katalogowy

2012-30

Nr kat. BDI

1061138

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
OPTIBELT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.658
UNSPSC
31171605
EAN
4014486252415
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
2.75
Średnica Zewn. Milimetry
69.85
Seria Tulei
2012
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
2012-30
Waga / LBS
1.39
Długi Opis
Shaft Bushing; 30MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry