ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2012-SSBLKX1/2 1-1/4KW 1/4 X 1/8

2012-SSBLKX1/2 1-1/4KW 1/4 X 1/8

2012-SSBLKX1/2 1-1/4KW 1/4 X 1/8

MARTIN SPROCKET & GR 2012-SSBLKX1/2 1-1/4KW 1/4 X 1/8

Bushing, Shaft; 1/2" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

2012-SSBLKX1/2 1-1/4KW 1/4 X 1/8

Nr kat. BDI

24297114

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Średnica Zewn. Cale
2.75
Średnica Zewn. Milimetry
69.85
Seria Tulei
2012
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Długi Opis
Bushing, Shaft; 1/2" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry