ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1610 20MM

2517-2-1/4

TIMKEN 2517-2-1/4

Shaft Bushing; 2-1/4" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

2517-2-1/4

Nr kat. BDI

24311250

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.866
UNSPSC
31171605
EAN
0070964035295
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Średnica Zewn. Cale
3.375
Średnica Zewn. Milimetry
85.725
Seria Tulei
2517
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
2517:2-1/4
Waga / LBS
1.9
Długi Opis
Shaft Bushing; 2-1/4" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry