ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SF 2 1/8

3/4 L STL SPLIT BUSH

DODGE 3/4 L STL SPLIT BUSH

3/4" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-11/32" Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

3/4 L STL SPLIT BUSH

Nr kat. BDI

244868

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.272
EAN
0782475028542
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
1.625
Średnica Zewn. Milimetry
41.275
Seria Tulei
L
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
3/4 L STEEL SPLIT BUSH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
051009
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
3/4" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-11/32" Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,344 Cale | 34,138 Milimetry