ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TL1210 9/16

3525-38

OPTIBELT 3525-38

Shaft Bushing; 38MM Bore; 127MM Outside Diameter; 63.5MM Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

Nr. katalogowy

3525-38

Nr kat. BDI

1064759

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
OPTIBELT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.872
UNSPSC
31171605
EAN
4014486252675
Otwór Calowy
1.496
Otwór Metryczny
38
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Seria Tulei
3525
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
3525-38
Waga / LBS
10.48
Długi Opis
Shaft Bushing; 38MM Bore; 127MM Outside Diameter; 63.5MM Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
2,5 Cale | 63,5 Milimetry