ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6050 X 6-KW

3525 X 1-1/4-KW

DODGE 3525 X 1-1/4-KW

1-1/4" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

3525 X 1-1/4-KW

Nr kat. BDI

255676

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.99
UNSPSC
31171605
EAN
0782476460792
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Seria Tulei
3525
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
3525 X 1-1/4 KW
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
119703
Waga / LBS
14.6
Długi Opis
1-1/4" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,5 Cale | 63,5 Milimetry