ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3535 2

3535 2

MARTIN SPROCKET & GR 3535 2

Shaft Bushing; 2" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

3535 2

Nr kat. BDI

619060

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.72
UNSPSC
31171605
EAN
0697950035864
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Seria Tulei
3535
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
3535 2
Waga / LBS
12.6
Długi Opis
Shaft Bushing; 2" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3,5 Cale | 88,9 Milimetry