ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4535X4 OBSOLETE DO NOT USE 12/20

4535-2-1/16

TIMKEN 4535-2-1/16

Shaft Bushing; 2-1/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

4535-2-1/16

Nr kat. BDI

24311802

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
13.381
UNSPSC
31171605
EAN
0070964087706
Otwór Calowy
2.063
Otwór Metryczny
52.4
Średnica Zewn. Cale
6.375
Średnica Zewn. Milimetry
161.925
Seria Tulei
4535
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 2-1/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3,5 Cale | 88,9 Milimetry