ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TL4535 2-5/8

4545 3 7/16

MARTIN SPROCKET & GR 4545 3 7/16

Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

4545 3 7/16

Nr kat. BDI

620823

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.915
UNSPSC
31171605
EAN
0697950036595
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Średnica Zewn. Cale
6.375
Średnica Zewn. Milimetry
161.925
Seria Tulei
4545
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
4545 3 7/16
Waga / LBS
21.84
Długi Opis
Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
4,5 Cale | 114,3 Milimetry