ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TL3535-1-11/16

5050 3 3/16

MARTIN SPROCKET & GR 5050 3 3/16

Shaft Bushing; 3-3/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

5050 3 3/16

Nr kat. BDI

622220

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
15.527
UNSPSC
31171605
EAN
0697950732978
Otwór Calowy
3.188
Otwór Metryczny
80.975
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
5050
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
5050 3 3/16
Waga / LBS
34.2
Długi Opis
Shaft Bushing; 3-3/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
5 Cale | 127 Milimetry