ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SH 13/16

D 5/8

BANDO D 5/8

5/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; D Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

D 5/8

Nr kat. BDI

145185

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
BANDO BELTING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.181
EAN
0649717904722
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Średnica Zewn. Cale
1.625
Średnica Zewn. Milimetry
41.275
Seria Tulei
D
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | 3/4 Inch Taper per Foot
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
D 5/8
Waga / LBS
0.4
Długi Opis
5/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; D Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry