ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SF-3/4

F 48MM

TB WOODS F 48MM

48MM Bore; 112.725MM Outside Diameter; 92.075MM Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

F 48MM

Nr kat. BDI

985423

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.248
UNSPSC
31171605
EAN
0698672705684
Otwór Calowy
1.89
Otwór Metryczny
48
Średnica Zewn. Cale
4.438
Średnica Zewn. Milimetry
112.725
Seria Tulei
F
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
F48MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F48MM
Waga / LBS
16
Długi Opis
48MM Bore; 112.725MM Outside Diameter; 92.075MM Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
3,625 Cale | 92,075 Milimetry