ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G 10 MM

G 10 MM

BROWNING G 10 MM

10MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

G 10 MM

Nr kat. BDI

326406

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.2
UNSPSC
31171605
EAN
0662289371419
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
1.172
Średnica Zewn. Milimetry
29.769
Seria Tulei
G
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
G 10 MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1069186
Waga / LBS
0.44
Długi Opis
10MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry