ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

P2-3/4

G 9/16

BROWNING G 9/16

9/16" Bore; 1-11/64" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

G 9/16

Nr kat. BDI

326425

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.191
UNSPSC
31171605
EAN
0662289308880
Otwór Calowy
0.563
Otwór Metryczny
14.3
Średnica Zewn. Cale
1.172
Średnica Zewn. Milimetry
29.769
Seria Tulei
G
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
G 9/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1069103
Waga / LBS
0.42
Długi Opis
9/16" Bore; 1-11/64" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry