ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G X 24MM-KW

G X 24MM-KW

DODGE G X 24MM-KW

Shaft Bushing; 24MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

Nr. katalogowy

G X 24MM-KW

Nr kat. BDI

22264246

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.136
UNSPSC
31171605
EAN
0782477472398
Otwór Calowy
0.945
Otwór Metryczny
24
Średnica Zewn. Cale
1.172
Średnica Zewn. Milimetry
29.769
Seria Tulei
G
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 24MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry