ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

J 3

J 3

BROWNING J 3

3" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

J 3

Nr kat. BDI

331839

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.697
UNSPSC
31171605
EAN
0662289321889
Otwór Calowy
3
Otwór Metryczny
76.2
Średnica Zewn. Cale
5.148
Średnica Zewn. Milimetry
130.759
Seria Tulei
J
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
J 3
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1074392
Waga / LBS
21.36
Długi Opis
3" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
4,5 Cale | 114,3 Milimetry