ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

JA 1

JA 1 1/4

BROWNING JA 1 1/4

1-1/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

JA 1 1/4

Nr kat. BDI

311712

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.122
UNSPSC
31171605
EAN
0662289414505
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Średnica Zewn. Cale
1.375
Średnica Zewn. Milimetry
34.925
Seria Tulei
JA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
JA 1 1/4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1074764
Waga / LBS
0.3
Długi Opis
1-1/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,063 Cale | 27 Milimetry