ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SF1-5/8-SG

JA 15/16

GATES JA 15/16

15/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

JA 15/16

Nr kat. BDI

1124805

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.16
UNSPSC
31171605
EAN
0072053093940
Otwór Calowy
0.938
Otwór Metryczny
23.825
Średnica Zewn. Cale
1.375
Średnica Zewn. Milimetry
34.925
Seria Tulei
JA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
JA.15/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7838-0015
Waga / LBS
0.35
Długi Opis
15/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,063 Cale | 27 Milimetry