ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

JA X 14MM

JA X 14MM

DODGE JA X 14MM

Shaft Bushing; 14MM Bore; 34.925MM Outside Diameter; 27MM Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

JA X 14MM

Nr kat. BDI

20495283

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.227
UNSPSC
23153100
EAN
0782477411342
Otwór Calowy
0.551
Otwór Metryczny
14
Średnica Zewn. Cale
1.375
Średnica Zewn. Milimetry
34.925
Seria Tulei
JA
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 14MM Bore; 34.925MM Outside Diameter; 27MM Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,063 Cale | 27 Milimetry