ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F 2 1/8

JSX3-15/16

DODGE JSX3-15/16

3-15/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

JSX3-15/16

Nr kat. BDI

629882

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.492
EAN
0775829171407
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Średnica Zewn. Cale
5.148
Średnica Zewn. Milimetry
130.759
Seria Tulei
JS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
JSX3-15/16
Waga / LBS
14.3
Długi Opis
3-15/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3,375 Cale | 85,725 Milimetry