ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SF 2 1/8

M 5 3/16

TB WOODS M 5 3/16

5-3/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

M 5 3/16

Nr kat. BDI

990596

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
15.176
UNSPSC
31171605
EAN
0698672703956
Otwór Calowy
5.188
Otwór Metryczny
131.775
Średnica Zewn. Cale
6.5
Średnica Zewn. Milimetry
165.1
Seria Tulei
M
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
M5316
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
M5316
Waga / LBS
33.5
Długi Opis
5-3/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
6,75 Cale | 171,45 Milimetry