ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

M 95MM

M 95MM

MARTIN SPROCKET & GR M 95MM

Bushing, Shaft; 95MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 171.45MM Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

M 95MM

Nr kat. BDI

25161011

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
Otwór Calowy
3.74
Otwór Metryczny
95
Średnica Zewn. Cale
6.5
Średnica Zewn. Milimetry
165.1
Seria Tulei
M
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Długi Opis
Bushing, Shaft; 95MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 171.45MM Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
6,75 Cale | 171,45 Milimetry