ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SH-1

MS 3-7/16

TB WOODS MS 3-7/16

3-7/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4-13/16" Length Thru Bore; MS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

MS 3-7/16

Nr kat. BDI

983614

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
17.123
UNSPSC
31171605
EAN
0698672028196
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Średnica Zewn. Cale
6.5
Średnica Zewn. Milimetry
165.1
Seria Tulei
MS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
MS3716
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
MS3716
Waga / LBS
37.8
Długi Opis
3-7/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4-13/16" Length Thru Bore; MS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
4,813 Cale | 122,25 Milimetry