ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NX5-3/8

MSX3-7/16

DODGE MSX3-7/16

3-7/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4-13/16" Length Thru Bore; MS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

MSX3-7/16

Nr kat. BDI

631025

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
18.705
EAN
0775829166465
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Średnica Zewn. Cale
6.5
Średnica Zewn. Milimetry
165.1
Seria Tulei
MS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
MSX3-7/16
Waga / LBS
41.2
Długi Opis
3-7/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4-13/16" Length Thru Bore; MS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
4,813 Cale | 122,25 Milimetry