ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F 3 1/2

N-3 ; 5/8

CONTINENTAL N-3 ; 5/8

3-5/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

N-3 ; 5/8

Nr kat. BDI

412803

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
34.654
UNSPSC
31171605
EAN
0037256305443
Otwór Calowy
3.625
Otwór Metryczny
92.075
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
N
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
N-3 5/8 BUSHING
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20181399
Waga / LBS
76.4
Długi Opis
3-5/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
8,125 Cale | 206,375 Milimetry